TAKIGEN(タキゲン)
前蓋用フリクションステー
樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。
調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。
右用・左用(本図・写真共に右用です)
用途
測定機、制御機などの屋内機器
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)
質量(g)
230
トルク(N・m)
推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)
表面仕上げ
シャフト/ニッケルめっき(MFNi)
内容量
1個
注意
※シャフトの表面の油分、汚れを拭き取ってからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934854
B-457NB-L
左用
13472
¥
1,967
¥
2,164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934863
B-457NB-R
右用
13473
¥
1,967
¥
2,164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください