ササガワ
届出書セット
あなたの再スタートを応援します!「退職願」「育児休職届」「介護休暇届」「休職届」などにお使いいただけます。「退職願専用テンプレート下敷き」付きだから、重ねてなぞるだけで簡単に書けます。
セット内容
便箋5枚,封筒3枚,テンプレート下敷き1枚
材質
上質紙(81g/m
2
)他
タイプ
履歴書無し
寸法(縦×横)(mm)
便箋:250×W177/封筒:205×90
内容量
1袋(5セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57937103
44-500
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください