ササガワ
届出書セット(履歴書付き)
あなたの再スタートを応援します!「退職願」「育児休職届」「介護休暇届」「休職届」などにお使いいただけます。「退職願専用テンプレート下敷き」付きだから、重ねてなぞるだけで簡単に書けます。
セット内容
便箋3枚,封筒2枚,テンプレート下敷き1枚,履歴書・履歴書用封筒各3枚(履歴書用封筒には郵便番号枠が入っています。)
材質
上質紙(81g/m
2
)他
タイプ
履歴書付き
寸法(縦×横)(mm)
便箋:250×177/封筒:205×90/履歴書:250×354
内容量
1袋(5セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57937119
44-501
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください