曜日別特売

ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5

ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(14件のレビュー)

【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】
1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!
丸鋸が入らない「際切り」にも最適!
チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。
DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。

用途
解体・リフォーム・伐採に。
梁や敷居、幹や太枝の切断に。
ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他内容量1枚
注意
※レシプロソー・セーバーソー本体の説明書を十分にお読みいただき、ご使用ください。
※保護メガネ・グローブをご使用ください。
※替刃の交換は、バッテリー式の場合はバッテリーを外してから、コード式の場合はプラグを電源から抜いて行ってください。
※刃に過度の負荷がかかる使用や刃先のカケ、摩耗した状態での使用は替刃の折れ、機械の破損、ケガの要因となりますのでご注意ください。
※使用直後の刃は高温になっているため、手などを触れないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5793746920110
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 立木の伐採
不動産業

庭木をできるだけ、脚立の乗らないで剪定できる高さに切り込んでいます。刃の長さが30㎝あるので、効率よく切れ、チェンソーの出番が無くなっています。

2025-08-03
用途: 庭木の枝払い
CMAlab金融・保険業

ムサシの電動雑草取りを使用しているので、ムサシの専用鋸刃を購入する予定だったが稍高価なのと切り取り能力などの評価コメントが全く見つからないので購入を躊躇していた。
偶々マキタのレシプロ充電鋸にムサシの草刈り刃を取り付けて使用する記事を見つけた。
取り付け部の規格がレシプロソーと同じなら逆も可能と思い、鋸性能の定評のあるゼットソーの本品を購入してみた。
結果は正解。
尚レシプロソーなるものを使ったことは無かったので、10Cm径位の枯れ木を試し切りしてみたが、枯れ木に鋸刃を宛がっても殆ど切進まない。
試しにムサシの草刈り機本体を前後すると快調に切進んだ。
ムサシのブレードの振幅が小さすぎるのか、レシプロソーの使い方がこう言うものなのかは分からないが、電動治具ソーとは異なる感覚である。

2025-04-03
用途: 剪定伐採作業
壮瞥のよろず屋サービス業

普段遣いとしては210mm(刃厚0.9mm)が使いやすいが、この300mmの刃は刃厚が1.2mmなのでオプションが広がり重宝してます。

対象商品 : 57937469
2023-10-05
用途: 庭木の枝打ち、育ち過ぎた雑草の剪定に

モノタロウブランドの18Vレシプロソーで使用しています。刃の安定性が高くない工具でも、長い刃渡りに合わせて肉厚と重量があるため刃が暴れずとても安定して切れます。また切り屑の排出溝が無いタイプなので、変な所で引っかからないのも安定性に一役買っている様子。
これ一本で全てに対応する様な使い方には向きませんが、長さが邪魔にならない場面ではとても頼りになるブレードです。

対象商品 : 57937469
2023-03-20
用途: 庭木のカットに使用してます
農・林・水産業

我が家には大きくなった庭木が沢山あるのでレシプロソーを購入し、付属のウッド用鋸刃でカットしてもかなり抑え込まないと切れませんでしたが、この商品を取り付けることでとても楽にカット出来るようになりました。刃渡りが30㎝程あるので直径20㎝のものなら余裕で切れます、一度直径30㎝を超える丸太を切りましたが時間を掛ければ体力はいりません、今回リピートで2本注文しました。

対象商品 : 57937469
2023-02-13
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

長さがあってレシプロソーでうまく動くかと思いましたが、よく切れました。

対象商品 : 57937469
2022-12-15
用途: DIY
その他業種

桜の太枝に使用、よく切れ助かりました。後は耐久性。

対象商品 : 57937469
2022-01-31
用途: ガーデニング用です
製造業

力を入れなくてもサクサクよく切れます、コスパもいいしお勧めです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする