アイウッド
鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用
解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。
長持ちするサーメットチップを採用!
制振静音レーザースリット入り!
用途
切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57937505
99620
180
44
20
1.7
¥
5,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください