スパイダーテープ

スパイダーテープ - 旭エンジニアリングスパイダーテープ - 旭エンジニアリングスパイダーテープ - 旭エンジニアリングスパイダーテープ - 旭エンジニアリングスパイダーテープ - 旭エンジニアリング

濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。
30分で金属のように硬くなる。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。

用途
エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。
主な用途補修用内容量1巻
注意
※施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
※施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
※施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください。
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
適合配管径(Φmm)
テープ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57937715SPT260501.525~501500
4,0003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57937749SPT43601009125~2009000
20,00019,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り1点です
31265860098125-20~25750
3,2002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31265869098375-50~752700
5,8005,098
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
312658780984100-75~1254500
11,0009,598
9,598
10,558(税込)
当日出荷
57937706SPT13025-20~25750
3,200
取扱い終了
57937724SPT310875-50~752700
5,800
取扱い終了
57937733SPT4180100-75~1254500
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする