曜日別特売

マインズ 黒酢ドリンク

マインズ 黒酢ドリンク - ミツカン
(1件のレビュー)

血圧が高めの方のための「特定保健用食品の黒酢ドリンク」です。1日分(100mlあたり)に食酢の主成分である酢酸750mgを含んでいます。国産黒酢を使用しています。

容量(L)1容器ペットボトル本数6内容量1箱(1L×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579387044902106798484
オープン
3,998
4,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,740/税込¥3,014
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57938704
2022-10-29
用途: 食事を気にする時に
さとう歯科医療・福祉・介護関連業

血糖値を緩やかにあげる為に私は、先ず酢を飲んで一時間かけて最後にご飯物を食べます。この食べ方で、かなり血糖値は低めに押さえられます。ためしてガッテン!でこの食べ方放送していましたので、血圧だけで無く試して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする