曜日別特売

マジカRホーキ

マジカRホーキ - TAKAGI(高儀)マジカRホーキ - TAKAGI(高儀)マジカRホーキ - TAKAGI(高儀)マジカRホーキ - TAKAGI(高儀)

2種類の硬さの毛と、R形状でしっかり掃ける
伸縮式だから身長に合わせてラクな姿勢で作業ができる
落ち葉から小さな砂までしっかり掃ける
ヘッドを外してコンパクト収納

用途庭や芝生・玄関・コンクリート・レンガの目地等様々な場所の清掃に幅(mm)360全長(mm)960~1570材質(毛)複合材(ポリ塩化ビニル/ポリスチレン/ポリプロピレン)アズワン品番64-4066-23繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57939596-
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

高儀 マジカR(ル)ホーキ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする