曜日別特売

システム機器

システム機器 - omron(オムロン)
保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)電源電圧(V)AC100~240/DC100~125絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ8ピン取付け方法埋込取付/表面取付復帰方式限時復帰・自己復帰復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)動作モードフリッカオフスタートRoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947323H3CR-F8 AC100-240/DC100-125
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする