ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式

ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式 - 大一産業ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式 - 大一産業

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。

用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1135質量(kg)約4.5ボトル容量(mL)500載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115色(本体)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58033737HSS-03BK
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥6,500/税込¥7,150
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする