曜日別特売

充電式洗浄ガンHydroshotセット

充電式洗浄ガンHydroshotセット - WORX充電式洗浄ガンHydroshotセット - WORX充電式洗浄ガンHydroshotセット - WORX充電式洗浄ガンHydroshotセット - WORX充電式洗浄ガンHydroshotセット - WORX
(1件のレビュー)

自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能
オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。

用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に!付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書定格電圧(V)DC18全揚程(m)約1.5本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず)連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60最大吐出圧力(MPa)約2.2使用水(推奨)上水道水使用水温(℃)2~40最大吐出量(L/h)約120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58003156WG629.3
19,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58003156
2022-09-19
用途: トラクター、管理機の泥落とし、その他は車の洗浄
ラインテック

普通である。ただしノズルが100mm短いと取り回しがよさそうです。後はバッテリーが高圧で60分以上使用できれば良いです。それと充電時間が30分以内であれば予備バッテリーがいらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする