曜日別特売

端子ボックス

端子ボックス - 三桂製作所
材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58030858HJA121210855120.0106.0105.0120.0
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030867HJA2016101555160.0186.0145.0200.0
12,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030876HJA2516101865160.0236.0145.0250.0
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする