三桂製作所
端子ボックス
材質
アルミニウム合金ダイカスト製
使用温度範囲(℃)
-20~90
保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付方式
寸法L(mm)
寸法d(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58030885
HJA2M
130
-
-
-
JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300
¥
3,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
58030894
HJA2M-2P
165
-
-
-
AC/DC660
¥
3,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030903
HJA3
350
-
-
-
-
¥
2,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58030919
HJA3D
400
端子台:35mmDINレール
62
-
-
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030928
HJA3TDSL
390
-
-
30.5
JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030937
HJA5
430
-
-
-
-
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030946
HJA5D
500
端子台:35mmDINレール
114
-
-
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030955
HJA5TDSL
495
-
-
30.5
JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030964
HJA5TDSM
490
-
-
24.0
AC/DC250
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030973
HJA7
680
-
-
-
-
¥
5,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030989
HJA7D
800
端子台:35mmDINレール
164
-
-
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030998
HJA7TDSL
790
-
-
30.5
JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300
¥
7,260
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031007
HJA9
800
-
-
-
-
¥
8,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031016
HJA9D
950
端子台:35mmDINレール
214
-
-
¥
8,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
58031025
HJA9TDSL
940
-
-
30.5
JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300
¥
8,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください