三桂製作所
端子ボックス
材質
PA66
色
(本体、蓋)ライトグレー
材質(本体)
PA66
取付方式
バックパネルやDINレール取付
保護等級
IP66
塗装色
蓋:ライトグレー
材質(フタ)
PA66
材質(パッキン)
NBR
環境
ハロゲンフリー
特性
耐油
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
75×110×66
80×230×66
105×105×66
105×170×85.5
135×170×85.5
168×220×85.5
220×270×105
220×270×170
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58031034
HJAP071106
180
75×110×66
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58031043
HJAP082306
360
80×230×66
¥
4,880
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58031059
HJAP101006
240
105×105×66
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031068
HJAP101708
350
105×170×85.5
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58031077
HJAP131708
470
135×170×85.5
¥
5,640
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031086
HJAP162208
700
168×220×85.5
¥
7,560
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031095
HJAP222710
1350
220×270×105
¥
13,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031104
HJAP222717
1800
220×270×170
¥
16,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください