三桂製作所
端子台付ボックス
材質
アルミニウム合金ダイカスト製
使用温度範囲(℃)
-20~90
寸法d(mm)
24.0
定格電圧(V)
AC/DC250
寸法a(mm)
5.8
寸法e(mm)
11.9
端子ねじ
M3×8L±
適合電線(mm
2
)
より線1.25以下
寸法b(mm)
1.2
保護等級
IP67
準拠規格
JISC 2811
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
締付トルク(N・m)
1.2
寸法c(mm)
7.0
寸法g(mm)
22.2
寸法f(mm)
29.3
耐電圧(V/min)
2000
定格消費電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
端子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58031113
HJA7TDSM
770
146.0
138.2
131.0
18P
¥
7,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031129
HJA9TDSM
910
174.0
170.6
159.0
22P
¥
8,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください