鶴見製作所
汚物用水中ハイスピンポンプ(流量調整用) PUL型
流量調整用水中ポンプです。異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。過剰な出力を伴わないため、効率的な省エネ運転が可能です。工場生産型浄化槽に適しています。
用途
合併処理浄化槽の流量調整槽用
吐出口径(Φmm)
50
内容量
1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
電圧(V)
三相200
単相100
周波数(Hz)
50
60
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57787039
50PUL2.15S
0.15
単相100
50
-
-
非自動形
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
72,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57787048
50PUL2.15S
0.15
単相100
60
-
-
非自動形
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
72,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58033789
50PUL2.15
0.15
三相200
50
-
-
非自動形
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
72,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58033798
50PUL2.15
0.15
三相200
60
-
-
非自動形
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
72,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14174311
TOK4-50PUL2.15S
0.15
単相100
50
2.0/0.5
0.070/0.126
-
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
121,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14174320
TOK4-50PUL2.15S
0.15
単相100
60
2.0/0.5
0.070/0.126
-
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
121,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14174329
TOK4-50PUL2.15
0.15
三相200
50
2.0/0.5
0.070/0.126
-
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
121,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14174338
TOK4-50PUL2.15
0.15
三相200
60
2.0/0.5
0.070/0.126
-
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
¥
121,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった