曜日別特売

二重管用VPパイプ 透明

二重管用VPパイプ 透明 - 日本プラスチック工業

二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。

用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状パイプ厚さ(mm)3.6透明長さ(m)4寸法L(mm)4000呼び径40×4M寸法t(mm)3.6寸法D(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58097428TV-VP
7,250
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東栄管機 二重管継手製品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする