曜日別特売

トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ

トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。

タイマー時間100時間表示形式デジタルカウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン設置方法スタンド主要材質主要材質=ABSサイズ(mm)90×65×23機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035304LV-3288-LBライトブルー
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58035313LV-3288-Wホワイト
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

100時間タイマー スタンド付き 光ってお知らせ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58035304
2023-08-22
用途: 作業時間等の管理
製造業

この手のデジタルタイマーは99分までが主流ですが、こちらな100時間までカバーできるので換算の必要が無く助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする