ソフトマグネットポケット A4 ホワイト

ソフトマグネットポケット A4 ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]ソフトマグネットポケット A4 ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]

金属面に強力磁石でピタッ!と貼れます。
中身が見えて取り出しやすい透明ポケット。

材質マグネットシート、PVCホワイト耐荷重(kg)約1機能タイトルスペース付き。ペンホルダー付き。吊り下げ穴付き。サイズ(mm)240×300×30収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035654MP-358-W
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする