SONIC(ソニック)[文具]
ソフトマグネットポケット A4 カードホルダー付
共有カードの保管に便利!!
見出しを入れて、書類の明示にも最適
材質
マグネットシート、PVC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約1
サイズ(mm)
240×300×30
収納枚数(枚)
A4コピー用紙:約200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035663
MP-5973-W
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください