曜日別特売

リサイクルボックス 2kgタイプ 黒

リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 - SONIC(ソニック)[文具]リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 - SONIC(ソニック)[文具]リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 - SONIC(ソニック)[文具]リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 - SONIC(ソニック)[文具]リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 - SONIC(ソニック)[文具]リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 - SONIC(ソニック)[文具]リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 - SONIC(ソニック)[文具]

書類の整理・分別に便利なマグネット付リサイクルボックス!
背面の強力マグネットで壁面にしっかりホールド!
自由に書ける分別に便利なラベル付。
オフィスはもちろん、病院・工場などで大活躍!
6カラー展開で使用環境にあった色を選べる。

用途オフィスはもちろん、病院・工場など材質本体=PS、マグネットシートサイズ(mm)331×242×72アズワン品番64-8822-83収納枚数(枚)A4サイズ書類:最大500(ヨコ向)最大耐荷重(kg)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035679MP-693-D
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする