SONIC(ソニック)[文具]
キーホルダー名札 小 両面
コンパクトサイズ。スタンダードな2重リング。
材質
ポリプロピレン
色
水色・黄・緑・桃・橙
表示サイズ(mm)
26×43×4
中紙サイズ(mm)
18×24
サイズ(mm)
28×63×8
内容量
1箱(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036083
NF-5870
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください