曜日別特売

自在ほうき 木柄

自在ほうき 木柄 - アズマ工業自在ほうき 木柄 - アズマ工業自在ほうき 木柄 - アズマ工業自在ほうき 木柄 - アズマ工業自在ほうき 木柄 - アズマ工業自在ほうき 木柄 - アズマ工業

ホコリが舞いあがりにくい。
細かいゴミも残さず掃き取る。
握っても冷たくない木柄タイプ。

繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
材質
穂幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58034455BR313310約310×29×1310約490ブラシ:ポリプロピレン・PET・馬毛 、ヘッド・柄:木、 金具:スチール約300
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
58034464BR314460約460×29×1310約540ブラシ:ポリプロピレン・PET・馬毛、ヘッド・柄:木、金具:スチール約450
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
58034473BR315620約620×29×1310約582ブラシ:ポリプロピレン・PET・馬毛、ヘッド・柄:木、金具:スチール約600
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする