アズマジック 鏡のウロコ・水アカ洗剤

アズマジック 鏡のウロコ・水アカ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ・水アカ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ・水アカ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ・水アカ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ・水アカ洗剤 - アズマ工業

鏡のウロコ・水アカを溶かしながら磨く。
2種類の研磨材と酸性洗剤で蓄積したウロコ・水アカ汚れを効率よく落とします。
鏡・平面用に便利なスポンジ付き。

材質研磨材(45%)・界面活性剤(8%脂肪酸アルカノールアミド)・酸剤 、スポンジ:ポリエチレン、液性:弱酸性質量(g)約308正味質量(g)約250繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58034577CH886
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする