曜日別特売

ウッドデッキ大引、根太材6本セット

ウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セット - サンセルフ

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
中空設計なので頑丈なウッドデッキ製作時の下地作りに最適です。根太や大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)6本セットになります。

用途ウッドデッキの下地材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)80厚さ(mm)35質量(kg)5内容量1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580368443-SV BRライトブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
580368533-SV BLブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
580368693-SV DBダークブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする