曜日別特売

ウッドデッキ床板固定部材 200個セット

ウッドデッキ床板固定部材 200個セット - サンセルフウッドデッキ床板固定部材 200個セット - サンセルフ

床板固定に用いる固定部材(1-SV 15-SV 13-SV兼用です) 目立ちにくいブラックカラーでデッキ面に出ませんので目立たずビスもビスもデッキ面に出さずに施工が可能です。この部材を用いて床板を貼る際は床板の間隔が6mm前後、キレイに空きますので施工も簡単で正確です。

用途ウッドデッキ床板の固定用途に最適材質樹脂製長さ(mm)17幅(mm)43厚さ(mm)11ブラック質量(g)3内容量1セット(200個)
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803721923-SV*200
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする