サンセルフ
ウッドデッキ床板端部固定金具 20個セット
床板端部を固定する際にビスが見えない安全設計(ステンレス製)です。
用途
ウッドデッキ床板の端部の固定に最適
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
幅(mm)
18
高さ(mm)
25
質量(g)
10
内容量
1セット(20個)
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58037255
25-SV*20
25
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません