サンセルフ
鉄製支柱29-SV 6本セット
強度に優れる鋼製支柱材です。表面には被覆処理を行い長期間の使用に耐えるような表面処理を行っています。施工時の埋め込みは250mmから300mm埋め込むことで強度的に優れた施工が可能です。
用途
上部のキャップには30-SVが専用部材としてございます。
長さ(mm)
2000
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
5
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58037289
29-SVLB*6
鉄製 ブラウン被覆
ライトブラウン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58037298
29-SVDB*6
鉄製 ダークブラウン被覆
ダークブラウン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。