サンセルフ
鉄製支柱29-SV専用キャップ6個セット
鉄製被覆支柱29-SV専用のプラスチック製キャップです。支柱上部のカバーに最適です。
用途
29-SV専用の支柱キャップです。
材質
樹脂製
長さ(mm)
42
幅(mm)
42
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
10
内容量
1セット(6個)
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58037307
30-SVLB-6
ライトブラウン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58037316
30-SVDB*6
ダークブラウン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。