曜日別特売

ウッドデッキアルミ接続アダプター6個セット

ウッドデッキアルミ接続アダプター6個セット - サンセルフウッドデッキアルミ接続アダプター6個セット - サンセルフウッドデッキアルミ接続アダプター6個セット - サンセルフウッドデッキアルミ接続アダプター6個セット - サンセルフウッドデッキアルミ接続アダプター6個セット - サンセルフウッドデッキアルミ接続アダプター6個セット - サンセルフ

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
接続の際は束を接続部には配置して強度的にも考慮した施工をお願いします。

用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。2m、3mの規格剤を接続延長する際の延長アダプターです。材質アルミブラック長さ(mm)200幅(mm)70高さ(mm)45質量(g)150内容量1セット(6本)
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803745625-AL*620070
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする