ウッドデッキ10-SV用簡易固定キット 2本セット

ウッドデッキ10-SV用簡易固定キット 2本セット - サンセルフウッドデッキ10-SV用簡易固定キット 2本セット - サンセルフウッドデッキ10-SV用簡易固定キット 2本セット - サンセルフ

ウッドフェンスやウッドデッキの10-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。
付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。

材質鉄(ブラック塗装)寸法(mm)140×140質量(kg)1.5ブラック穴径(Φmm)12ボルト穴ピッチ(mm)110内容量1セット(2本)
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
※一つずつ手作業で製作のためサイズに誤差があることもありますがご理解ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803749929-AL*2
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする