Devcon(デブコン)
デブコンB 非劇物品 1ポンド
非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途
各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様
(有機則)該当せず
材質
(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)
主剤(0.41)、硬化剤(0.05)
比重
(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
45
硬化時間(時間)
16/25℃
危険等級
Ⅲ
色調
(混合後)濃灰色
塗布材質
金属全般、コンクリート、木材、石材
危険物の類別
第四類/指定可燃物
危険物の品名
第三石油類/可燃性液体類
混合比
(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
85
注意
※可使時間、硬化時間は使用環境温度及び塗布厚みに影響を受けますので注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036774
DV10210J
1箱(0.45kg×6セット)
オープン
¥
58,980
¥64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58036765
DV10210J
1セット(0.45kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください