おりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】

おりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマおりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマおりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマおりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマおりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマおりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマ

頑丈なのにとっても軽量。
収納力と機能美にすぐれたおりたたみコンテナ
コンパクトに畳めるから、キャンプやアウトドアにもぴったりです。
組み立ても簡単でフレームを持ち上げてサイドをパチンとはめるだけ。
使わないときはたたんでスリムに収納できます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。

材質ポリプロピレン耐荷重(kg)全体10内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58100499OC-OD3232450×325×240カーキ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58100508OC-OD3232450×325×240ベージュ
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
58100517OC-OD5252530×365×325カーキ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
58100526OC-OD5252530×365×325ベージュ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58100535OC-OD7070660×390×326カーキ
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
58100544OC-OD7070660×390×326ベージュ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする