曜日別特売

メッシュコンテナ【カーキ】【ベージュ】

メッシュコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマメッシュコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマメッシュコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマメッシュコンテナ【カーキ】【ベージュ】 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

頑丈性と機能美にすぐれたメッシュコンテナ。
底面に溝加工があり、スタッキングしてもズレにくい。
重ねて使えば、省スペースでも驚きの収納力。
中に入れたものが分かりやすいメッシュ構造で通気性抜群だから、衣類やシューズの収納にも最適です。
アウトドアなど水辺にも適したメッシュタイプです。

タイプスタッキング可材質ポリプロピレン質量(g)470耐荷重(kg)全体10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×238×165内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×186×161コンテナ種類メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58100718MC-OD99310×238×165255×186×161カーキ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
58100727MC-OD99310×238×165255×186×161ベージュ
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100718
2021-09-14
用途: 自転車の後ろかごとして
製造業

自転車の後ろの荷台に取り付けて、後ろかごとして使っています。
普通のコンテナとしての使用ではないので参考にはならないかもしれませんが…。
屋根なしの駐輪場で3ヶ月程、それなりに紫外線や雨を浴びていますが、今の所劣化もなくきれいなままです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする