曜日別特売

ハードプロバスケット

ハードプロバスケット - アイリスオーヤマ

スタッキングできる便利なバスケット

トラスコ品番764-2377材質ポリプロピレン質量(kg)1.26ベージュ容量(L)37外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)485×382×293耐荷重(kg)40内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×303×279内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17794866HPB-37- BE
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17794866HPB-37- BE58100745BT-OD37HPB-37- BE 【耐荷重40kg】ハードプロバスケット アイリスオーヤマ 58100745【耐荷重40kg】ハードプロバスケットアイリスオーヤマ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする