【レンタル】高精度小型メモリー圧力計

【レンタル】高精度小型メモリー圧力計 - JFEアドバンテック

長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。
難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。

用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データセット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)電源単4形アルカリ乾電池測定項目水圧(深度)対応OS※対応最新OS:Windows7センサータイプ半導体圧力センサー分解能0.00005MPa(0.005m相当)精度(%)±0.3FS消費電流(mA)計測時:約25メモリー内蔵フラッシュメモリー8MBインターバル観測:1~59秒、1~60分応答速度0.05秒(90%応答標準値)モード観測:連続モード主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネートインターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225gA/Dコンバータ16ビットデータ転送方式:RS-232C準拠、115200bpsサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280024DEFI2-D5HG5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280033DEFI2-D5HG10
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280049DEFI2-D5HG15
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280058DEFI2-D5HG30
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280067DEFI2-D5HG延長4
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750471DEFI2-D5HG60
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750480DEFI2-D5HG90
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750489DEFI2-D5HG120
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする