【レンタル】S&DL伸縮計JrLite

【レンタル】S&DL伸縮計JrLite - 応用地質

保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要
本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。
ワンタッチでデータ回収
データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。
液晶画面にグラフ表示が可能
最大7ヶ月間の連続使用が可能
市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。
簡単設定
設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。
回転灯の警報機が動作可能
変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。

仕様測定成分:伸縮長(変位)セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)質量(kg)2.4測定範囲(mm)0~800電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず)精度(mm)1以下分解能(mm)0.1出力接点無電圧警報接点2ch記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネートフォーマット形式csvデータ外部メモリー外部メモリーカード測定間隔1分(モニタ表示時は1秒)消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下車輪間隔(mm)500動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280478MODEL4737C5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280487MODEL4737C10
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280496MODEL4737C15
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280505MODEL4737C30
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280514MODEL4737C延長4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750830MODEL4737C60
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750839MODEL4737C90
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750848MODEL4737C120
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする