センサー:
水平鉛直3方向の流速が測定可能
サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい
Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m)
※検出部は発熱する仕組みになっています。
電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。
必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。
インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能
通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書)型式インターフェース:ACM-4IF質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4測定範囲各軸±250cm/s直径(Φmm)検出部寸法:20 球形周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120測定項目XYZ水平鉛直3方向流速センサータイプ3軸電磁誘導方式測定精度±0.5cm/s または ±2%外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55分解能0.1cm/s本数最大接続:4本ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル径(Φ)×全長(mm)最大:34×420応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式)出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1Vサービス分類レンタル内容量1台