曜日別特売

【レンタル】伸縮計

【レンタル】伸縮計 - オサシ・テクノス

バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。
現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。
徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。
電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。
基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。
記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。

仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)質量(kg)約1.7測定範囲(mm)0~1000電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)引出長(m)ワイヤ:約1.2分解能(mm)0.1メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)付加機能上下表示反転機能、バックライト対応メモリーカードSDカード接点容量警報:DC30V/500mA(Max)記録間隔1分、1時間のダブル方式動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282325SLG-100A5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282334SLG-100A10
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282343SLG-100A15
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282359SLG-100A30
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282368SLG-100A延長4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59752090SLG-100A60
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752099SLG-100A90
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752108SLG-100A120
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする