【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ

【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ - オーシャンテクノロジー

非接触タイプ体温検知
AI顔認証マスク対応
ICカードによる勤怠管理
動画でわかるiFaceScanner
iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル
※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。

測定距離体温:50~100cm(50cm推奨)測定誤差体温:±0.5℃以内仕様AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人最大消費電力(W)13.5Wi-Fi対応使用環境-20℃~60℃外形寸法(mm)283×262×418セット内容本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282727IFS8ICH-JPN5
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282736IFS8ICH-JPN10
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282745IFS8ICH-JPN15
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282754IFS8ICH-JPN30
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282763IFS8ICH-JPN延長4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59753140IFS8ICH-JPN60
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753149IFS8ICH-JPN90
オープン
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753158IFS8ICH-JPN120
オープン
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする