曜日別特売

【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー

【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー - HT ITALIA

片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。
MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%)
太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能
I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示
I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能
ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品
CEマーク付き安全設計

仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgtセット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)質量(kg)1.2電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HRオートパワーオフ無操作時間5分後インターフェイス光学式USBデータ記録件数250データサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282876I-V400w5
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282885I-V400w10
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282894I-V400w15
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282903I-V400w30
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282919I-V400w延長4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754339I-V400w60
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754348I-V400w90
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754357I-V400w120
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする