曜日別特売

【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付)

【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付) - HIOKI(日置電機)

CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能
4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)
過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃
耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)
設定ナビ機能で、簡単に設定できる。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能)セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む)適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録)メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可)保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時)使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード)記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル)サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時)チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282973MR88805
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282989MR888010
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282998MR888015
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283007MR888030
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283016MR8880延長4
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754400MR888060
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754409MR888090
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754418MR8880120
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする