曜日別特売

【レンタル】バッテリハイテスタ

【レンタル】バッテリハイテスタ - HIOKI(日置電機)

UPSシステムを停止させることなく測定
正確な測定値
抵抗・電圧・温度を同時に表示
コンパレータ機能
大容量メモリ
オートメモリ機能
測定値をPCにダウンロード。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応)連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず)質量(g)約790(電池含む)ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製)表示部LCD(モノクロ、182 セグメント)測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成)最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間)測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定)仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm)変換方式A/D:ΔS型表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして)表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音測定時間100ms応答時間(秒)約1.6セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283025BT35545
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283034BT355410
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283043BT355415
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283059BT355430
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283068BT3554延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754427BT355460
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754436BT355490
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754445BT3554120
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする