曜日別特売

【レンタル】ディジタル絶縁抵抗計(校正書付)

【レンタル】ディジタル絶縁抵抗計(校正書付) - 横河計測

コンパレータによる良否色判定機能
約0.5秒の高速測定
測定値メモリ表示
PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断)
※PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比)DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比)
経過時間表示
交流直流電圧測定 (オートレンジ)
LED自動ライト機能
シリアルNo.表示機能
自動放電機能
活線警告機能
ブザー警告機能
バッテリチェック機能

仕様測定カテゴリ:CATⅢ 600Vセット内容本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約490(電池含む)電源LR×4(アルカリ単3電池4本)適合規格EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034表示4000ディジタルカウント表示、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約156×46×97保護等級IP40機能コンパレータによる良否色判定、約0.5秒の高速測定、測定値メモリ表示、PI/DAR測定、経過時間表示、交流直流電圧測定 (オートレンジ)、LED自動ライト、シリアルNo.表示、自動放電、活線警告、ブザー警告、バッテリチェック使用温湿度範囲-10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)測定確度±1% reading ±4 digit抵抗測定【測定範囲】40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替)、【確度】±2.5% reading ±8 digit(0.20~4000Ω)、±8 digit(0.00~0.19Ω)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(結露なきこと)直流電圧測定±(2.0~600)V交流電圧測定2.0~600V rms(45~65Hz)試験環境23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283077MY6005
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283086MY60010
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283095MY60015
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283104MY60030
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283113MY600延長4
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754461MY60060
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754470MY60090
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754479MY600120
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする