曜日別特売

【レンタル】表面抵抗計(校正書付)

【レンタル】表面抵抗計(校正書付) - ホーザン

電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます
静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応
規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載
※出荷時は常時測定モード
常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF
ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF

測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり)確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)使用環境60%RH以下(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず)質量(g)300(電池含まず)セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kgサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283129F-1095
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283138F-10910
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283147F-10915
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283156F-10930
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283165F-109延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754488F-10960
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754497F-10990
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754506F-109120
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする