曜日別特売

【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付)

【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付) - HIOKI(日置電機)

Bluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに測定データを送信
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計(DC50V/125V/250V/500V/1000V)
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明&手元が光るリードつき
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定。
機能該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

測定電圧(V)定格:DC50/125/250/500/1000有効最大表示値【DC 50V】100MΩ、【DC 125V】250MΩ、【DC 250V】500MΩ、【DC 500V】2000MΩ、【DC 1000V】4000MΩ有効測定範囲確度 第一(MΩ):【DC50V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC125V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC250V】±4%rdg. 0.200~50.0、【DC500V】±4%rdg. 0.200~500、【DC1000V】±4%rdg. 0.200~10仕様定格測定電圧を維持できる下限抵抗:【DC50V】0.05MΩ、【DC125V】0.125MΩ、【DC250V】0.25MΩ、【DC500V】0.5MΩ、【DC1000V】1MΩ、低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg. ±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)、ドロッププルーフ:コンクリート上1m過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s)電圧レンジ(V)直流:4.2V(0.001V分解能)/600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上、交流:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg. ±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3※メーカー規定の条件にて機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ適合規格JIS C1302: 2018インターフェイスBluetoothR 4.0 LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(メーカー規定の条件にて)、10h (BluetoothR ON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:152×92×40、ケース:250×270×120質量(g)440 (電池含む、 テストリード含まず)セット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ(赤)、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ(黒)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283226IR4054-115
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283235IR4054-1110
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283244IR4054-1115
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283269IR4054-11延長4
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754549IR4054-1160
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754558IR4054-1190
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754567IR4054-11120
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283253IR4054-1130
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする