曜日別特売

エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme

エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme - eureka(エウレカ)

【耐針性】ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。
【耐突き刺し性】手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
【耐切創性】手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5 ・原手:レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。
【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。

用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F内容量1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。耐切創性、耐突き刺し性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58096834-約25.2約8.0約20.0手袋素材:パラ糸アラミド・ポリウレタン、手の平コーティング:ニトリル、裏地:パラ糸アラミド・他グリーン耐切創・耐突刺・耐摩耗性1
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
58096843-約26.2約8.6約21.0手袋素材:パラ糸アラミド・ポリウレタン、手の平コーティング:ニトリル、裏地:パラ糸アラミド・他グリーン耐切創・耐突刺・耐摩耗性1
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
58096859-約27.2約9.2約22.0手袋素材:パラ糸アラミド・ポリウレタン、手の平コーティング:ニトリル、裏地:パラ糸アラミド・他グリーン耐切創・耐突刺・耐摩耗性1
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする