曜日別特売

ワイヤーブラシセット

ワイヤーブラシセット - エンジニアワイヤーブラシセット - エンジニアワイヤーブラシセット - エンジニアワイヤーブラシセット - エンジニアワイヤーブラシセット - エンジニア

さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。
ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。
ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。
真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。
ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。

用途さび落としや研磨などに。全長(mm)185質量(g)20材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロンアズワン品番65-1857-04内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58096904TZ-12
870
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤーブラシセット(ステンレス・真鍮・ナイロン)/TZ-12【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする