CT-1000用絶縁付きフェルール端子

CT-1000用絶縁付きフェルール端子 - PANDUIT(パンドウイット)

専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。

用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8
注意
※専用工具:CT-1000をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375857FSD77-8-DSL21箱(2500個)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58101147FSD77-8-DSL21袋(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58101147FSD77-8-DSL270375857FSD77-8-DSL2FSD77-8-DSL2 CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット) 70375857CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)1箱(2500個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする