曜日別特売

ハンドクリン65ha 手指洗浄液 4L

ハンドクリン65ha 手指洗浄液 4L - カレン

アルコール 65 塩化ベンザルコニウム配合 で 、しっかりと手肌を清潔に保ちます。
保湿成分たっぷり配合の 手にやさしい 洗浄料。
よい手洗い と 『キレイの習慣』 を!

用途アルコール洗浄料成分エタノール65%、水、グリセリン、ベンザルコニウムクロリド、ヒアルロン酸N a 、アロエベラ葉エキス、クエン酸 N a 、クエン酸区分雑貨内容量(L)4内容量1本(4L)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※傷、湿しん等お肌に異常のある時は、使用を中止してください。
※使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け 白斑等 や黒ずみ等の異常が現れた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医等へ相談されることをおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
※目に入った時は、直ちに洗い流してください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温・多湿・直射日光 をさけて保管してください。
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5810119965ha
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする